Beli grease cartridge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)
    Mulai

    Rp159.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)
    Deskripsi:
    Calsium grease.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  2. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  3. Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400
  4. Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Lithium grease dengan base oil kelas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  5. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  6. THK Grease
    Mulai

    Rp249.900

    THK Grease
    Deskripsi:
    AFA Grease is a high-grade, long-life grease developed with a urea-based consistency enhancerusing a high-grade synthetic oil as the base oil.
  7. TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.900

    TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    - High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
  8. Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)
    Deskripsi:
    Urea grease, berwarna kuning, qualitas premium.
    atribut:
    • Size (gr/tube): 400gr/tube
  9. Mobil Industrial Grease Standard
    Mulai

    Rp2.399.900

    Mobil Industrial Grease Standard
    Deskripsi:
    Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 dan 023 adalah rangkaian produk performa tinggi terdiri atas empat pelumas industri umum dan dua grease semi-cair medan-khusus. Grease litium hidroksistearat ini diformulasikan untuk perlindungan ekstra terhadap keausan, pengaratan, dan limpasan air. Tersedia dalam kelas NLGI mulai dari 00 hingga 3, dengan viskositas minyak dasar ISO VG 150 dan 320. Grease Mobilux EP 0, 1, 2, dan 3 direkomendasikan untuk sebagian besar jenis aplikasi industri termasuk aplikasi medan berat di mana tekanan unit tinggi atau adanya beban kejut. Grease ini memberikan perlindungan sempurna terhadap karat dan korosi serta tahan limpasan air sehingga sangat sesuai untuk peralatan di kondisi yang hampir selalu lembap atau basah. Mobilux EP 0 dan 1 cocok untuk sistem terpusat. Mobilux EP 2 dan 3 adalah gemuk serba guna. Rentang suhu operasi yang direkomendasikan adalah dari -20ºC sampai 130ºC tetapi dapat digunakan pada suhu lebih tinggi jika frekuensi pelumasan meningkat. Mobilux EP 004 dan Mobilux EP 023 sangat cocok untuk pelumasan roda gigi dan bantalan tertutup dalam bak transmisi dengan seal kurang baik, juga dapat digunakan di banyak aplikasi industri lainnya di mana minyak roda gigi konvensional tidak bisa bertahan di bak transmisi, kotak rantai, dll. karena kebocoran akibat seal aus atau hilang. Rentang suhu kerja yang direkomendasikan adalah -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 004 dan -20 sampai 120ºC untuk Mobilux EP 023.
  10. SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp499.900

    SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)
    atribut:
    • Base Oil Type: Mineral
    • Thickener: Polyurea
    • Available for Single Point Lubrication: No
    • Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
    • Shelf Life (year): 5
    • Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
    • DIN 51825 Code: K2N-40
    • Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
    • Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
    • Lubricant Color: Blue
    • Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
    • NLGI Consistency Class: 2 to 3
    • Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
    • Operating Temperature Range (°C): -40-150
    • Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
    • Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
  11. Nippon Grease Cartridge Grease Nilmold L (Gemuk)
    Mulai

    Rp469.900

    Nippon Grease Cartridge Grease Nilmold L (Gemuk)
    Deskripsi:
    Lithium grease, special untuk mesin injection plastic
  12. ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    28%
    Mulai

    Rp87.900

    ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.
    atribut:
    • Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
  13. Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp30.900

    Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue Transparant
    • Texture: Fibrous
    • Soap Type: Lithium
    • Dropping Point: 198
    • Timken OK Load: 40.0
  14. NSK Grease
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  15. CISA panic exit device
    Mulai

    Rp6.099.900

    CISA panic exit device
    Deskripsi:
    The mortice version panic exit devices from the FAST series allow you to combine the device with a special mortice panic function lock in the frame, while keeping the crisp and clean design that is the hallmark of the FAST series.Protection against forced entry.The mortice version panic exit devices from the FAST PUSH and TOUCH series allow the installation of panic function locks, delivering greater resistance against forced entry and guaranteeing personal safety in emergency situations and quick evacuation.Appearance.New design with cleaner, crisper lines which convey the strength and durability of the product.The rim version panic exit devices in the FAST range consist of the PUSH and TOUCH versions, both with the same design features, so different products can be installed in the same environment and still blend in with the surroundings.Reliability guaranteedThe FAST range is certified in accordance with EN 1125 and is CE-marked. The entire range has been tested beyond the normal parameters requested by the regulations, up to 500,000 cycles with doors weighing 400 kg (double the mandatory requirement).Easy and quick maintenance.Clip-on cover with spring mechanism, no screws needed, so ordinary maintenance can be carried out quickly in compliance with regulations.SUPPLIED AS STANDARD-Fixing screws-ICIM and CE certificates-Installation and maintenance instructionsON REQUEST-Internal and external plates-Version with micro switch-Version for fire doorsFINISHESStandard-Painted black-
    atribut:
    • Color: Black
Daftar Harga grease cartridge Terbaru November 2026
Nippon Grease Cartridge Grease Chassis No 1 (Gemuk)Rp159.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 2 (Gemuk Litium)Rp359.900
Nippon Grease Grease Cartridge Lithium (Gemuk Litium)Rp359.900
Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Rp359.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900
THK GreaseRp249.900
TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp39.900
Nippon Grease Cartridge Grease NIGACE U2 (Gemuk Urea)Rp459.900
Mobil Industrial Grease StandardRp2.399.900
SKF Bearing Grease High Performance Temperature (Gemuk Bearing)Rp499.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait